圧力計 パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
180件の「圧力計 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計用ガスケット」、「圧力計 ジョイント」、「レンズパッキン」などの商品も取り扱っております。





1セット(5個)
489税込538
当日出荷


ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質厚さ(mm)2内径(Φmm)6
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)ゲージ用パッキン
ガスゲージ用の補修用パッキンです。 レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。材質ナイロン
1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
1パック(17個)ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(407種類の商品があります)

1セット(5個)
459税込505
当日出荷

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
1枚
46税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
質量(g)60材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)